差込角(mm[inch])凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1]
適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1
質量(kg)2
寸法L(mm)98
寸法D(Φmm)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。
寸法L(mm)190
全長(mm)190
寸法D2(mm)22.5
寸法T(mm)30
強さ抜群
奥深い箇所に最適
強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。
落下防止用孔(Φ3mm)付
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。
半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など
厚さ(mm)3
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)19
先端形状ボールポイントヘキサゴン
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)100
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)58
適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3
質量(g)300
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)34
首振角度(°)30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)137
寸法D2(Φmm)25
先端形状ボールポイントヘキサゴン
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし。独特な形状により両方向で作業可能
寸法L(mm)81
寸法D1(mm)20
寸法T(mm)30
先端に各種ビット取付け可能。
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)-
仕様インパクトドライバー対応
差込角(mm)6.35
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)86
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4
質量(g)760
寸法D1(Φmm)44
寸法D2(Φmm)42
寸法l(mm)51
首振角度(°)30
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)12
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
首振角度(°)30
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法S(mm)6.35
質量(g)17
寸法L(mm)35
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)13
寸法l(mm)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])25.4
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)80
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。