絞り込み
ブランド
- ミニター
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,338)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,176)
- 日東工器(1,763)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,129)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(921)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(806)
- Clover(クロバー)(758)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(675)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様
ミニター(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
互換アダプタ
ミニター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。トラスコ品番827-8943質量(g)36
ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー
ミニター¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
ファイバーブラシ ショート
ミニター¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
割ピンマンドレール (10本入)
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷サンドペーパーロール用マンドレールです。内径研磨に適しています。用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。トラスコ品番852-0546材質スチール軸径(Φmm)2.34幅(mm)15全長(mm)49.5
マイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニター¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。用途金型や精密部品の加工に。トラスコ品番207-3571セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)軸径(Φmm)3.0全長(mm)151質量(g)866回転数(min-1[r.p.m])35000無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000外径(mm)27アズワン品番64-8861-79
プレモV35 ハンドピース
ミニター¥25,980税込¥28,5781台当日出荷軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。トラスコ品番207-3595軸径(Φmm)3.0全長(mm)151外径(mm)27アズワン品番64-8664-07
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニター(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
ミニモ プレモロータリー
ミニター¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番777-1932軸径(Φmm)3.0全長(mm)146質量(g)189無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000外径(mm)27
ポリターパワーパック
ミニター¥149,800税込¥164,7801個当日出荷付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
プレモ用スタンドセット
ミニター¥979税込¥1,0771個7日以内出荷プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。用途コントローラースタンド(プレモ用)トラスコ品番827-8939質量(g)165
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ミニター¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30
アングロン
ミニター¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
両頭グラインダー
ミニター¥86,980税込¥95,6781個欠品中卓上研磨機。回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101)モーター整流子モーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132最大消費電力(W)125回転数0~7000r.p.mシャフト長さ(mm)190適合工具~Φ100mmRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
スレンダーロータリー
ミニター¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
デライトホイール #400 Φ30×2
ミニター¥3,698税込¥4,0681パック(10個)当日出荷マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。トラスコ品番128-1676
マンドレール Φ6.0穴用 (3本入)
ミニター¥2,298税込¥2,5281袋(3本)当日出荷Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。トラスコ品番852-0543材質スチール軸径(Φmm)6.0全長(mm)63.0穴径(Φmm)付属ナット:6外径(mm)18
プレモV35 コントローラー
ミニター¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。トラスコ品番207-3596厚さ(mm)14縦(mm)140横(mm)70アズワン品番64-8664-06
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷スリムな首下により加工視野に優れた形状です。仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34