作業工具/電動・空圧工具 :「エッグアート用」の検索結果
ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。
2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。
ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。
6連LEDで負荷状態を表示します。
5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。
ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)
トラスコ品番835-4255
軸径(Φmm)3
定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240
定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A
外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。