作業工具/電動・空圧工具 :「超 仕上げ 砥石」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工 全長(mm)173 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 トラスコ品番107-1475 セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書 質量(g)280 本体質量(g)280 チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6 スロットル方式フローコントロールバルブ ホース接続口(エア源側)R1/4 空気消費量(NL/min)250 排気方式前方
1台
53,980 税込59,378
当日出荷