プッシュ式ミニベルタ室本鉄工(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクト設計で騒音が少ない。
狭い個所の研削作業が楽に行える。
研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。
研削面が美しい。
材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り平面、曲面の塗膜ハガシ接着剤の削り取り半自動溶接のビートの削り取り木工加工小物金属製品のバリ取り仕上げ作業サビ取りその他研削作業使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(L/min)300無負荷時ベルト速度(m/分)2200適合コンプレッサ出力(kW)2.2付属品ベルト #60/#100 各1枚ベルト幅W×長さL(mm)20×520全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
工具箱GB税込¥2,858¥2,598
差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥13,178¥11,980
ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥175,780¥159,800