重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)170×115×100
質量(kg)1.1
空気消費量(L/min)300
使用空気圧力(MPa)0.62
ローラーサイズ(mm)60×50Φ
空気接続口PT1/4
ベルト寸法(mm)60×260
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。