作業工具/電動・空圧工具 :「エアーサンダー」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)123
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様マジックパッド非吸塵式
付属品エアーカプラー20PM
質量(kg)0.85
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)73×98
空気消費量(m3/min)0.26
エアー接続口PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)280
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1300
空気消費量(m3/min)0.51
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ非吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)125
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ
全長(mm)355
質量(kg)1.26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)660
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.6MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合本体M12 モノタロウ エアオービタルサンダー
パッド寸法(mm)73×98
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド
寸法(Φmm)123
材質ポリウレタン
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド
寸法(Φmm)123
材質ポリウレタン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に
付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ
全長(mm)250
質量(kg)1.9
タイプ吸塵式、マジック式
全高(mm)119
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)400
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)10
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)121
取扱説明書(32.2MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に
付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ
全長(mm)266
質量(kg)1.96
タイプ非吸塵式、マジック式
全高(mm)119
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)400
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)10
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)121
取扱説明書(32.2MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)170×115×100
質量(kg)1.1
空気消費量(L/min)300
使用空気圧力(MPa)0.62
ローラーサイズ(mm)60×50Φ
空気接続口PT1/4
ベルト寸法(mm)60×260
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
用途交換用ローラー
適合M39360
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。