商品豆知識
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
表面処理エポキシ系焼付塗装
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。
柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に
最大口開き(mm)47
仕様開口調整5段階
全長(mm)255
材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ
質量(g)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど
材質鉄(50Mn)
全長(mm)970
質量(kg)1.43
頭部長(mm)293
柄厚さ(mm)1.2
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)145
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。