作業工具/電動・空圧工具 :「作業用 LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品樹脂ケース
歯数36T
全長(mm)460
質量(kg)1.18
種類デジタル形
差込角(mm)9.5
電源単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~135
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.9MB)
負荷方向左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。