作業工具/電動・空圧工具 :「信濃 エアーツール」の検索結果
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様マジックパッド非吸塵式
付属品エアーカプラー20PM
質量(kg)0.85
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)73×98
空気消費量(m3/min)0.26
エアー接続口PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
回転数(min-1[r.p.m])3200
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)
全長(mm)178
質量(kg)0.88
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)280
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1300
空気消費量(m3/min)0.51
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。