商品豆知識
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。
柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に
最大口開き(mm)47
仕様開口調整5段階
全長(mm)255
材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ
質量(g)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど
材質鉄(50Mn)
全長(mm)970
質量(kg)1.43
頭部長(mm)293
柄厚さ(mm)1.2
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)145
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。
製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。
材質アルミニウム合金
全長(mm)204
質量(g)195
最大開き(mm)68
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに
全長(mm)281~460
適合ナット10~32mm
硬度HRC先端:45~55
材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)45(最大)
材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)225
質量(g)410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。