作業工具/電動・空圧工具 :「19mm 丸棒」の検索結果
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95
質量(kg)13
ケース寸法(mm)510×220×250
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。