作業工具/電動・空圧工具 :「タップ 精密」の検索結果
商品豆知識
手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用
切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします。
精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります。
ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でも疲れにくくなっています。
素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用しています。
ミリ/インチ目盛りが刻印されています。
バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。
滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。
クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。
プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)146
長さ(mm)歯:38
幅(mm)105
厚さ(mm)18
質量(g)105
先端形状ニードルノーズ
開口値(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
スライド調整溝を標準品の倍にする事で、お好みの位置で確実にグリップします。スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能です。特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状になっています。ハンドル部分に指をつめない安全設計です。素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)。バイスグリッププライヤーは、切断刃に高周波焼入れで切れ味が長持ちします。精密機械加工されてあご部は優れたグリップ力を誇ります。ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でもつかれにくいです。TUV/GSマーク認証:アーウィンバイスグリップシリーズ製品の高品質な製造基準を証明しています。GSマークは、ドイツ機器・製品安全法(GPSG法)に基づいて検査され、安全性が認証された製品にのみ付けられるマークです。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。