用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー
質量(kg)1.8
ベルト幅(mm)60
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)400
ベルト長さ(mm)265
本体寸法(mm)100×123×240
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト速度(m/min)300
胴径(Φmm)57
ベルト寸法(mm)60×265
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。