最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.057
付属品スパナ、カプラ、レギュレーター
全長(mm)179
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)43
排気方向後方
コレット径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
モーター動力をフレキシブルシャフトにて伝達します。手持ち部は小型で軽く、しかも強力パワーで長時間の研削、研磨作業に最適です。先端フラップ取付可能サイズは、外径:最大Φ250mm、幅:最大30mm、穴径:Φ19mmです。3相200V総重量:約50
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
電動・エアーツール用別売りコレット。
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。
ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.16
付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600
質量(g)220
使用圧力(MPa)0.44~0.58
本体寸法(mm)Φ19×130
排気方向後方
コレット径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)180
質量(g)900
回転数(min-1[r.p.m])13000
使用圧力(MPa)0.62
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.53
ディスク径(Φmm)100
ホース接続口(エア源側)Rc1/4
排気方向側方
関連資料(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
空気消費量(m3/min)0.2
全長(mm)155
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付穴径(Φmm)3
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電
軸径Φ2.35/3mm
使用時間(分)満充電時約90
付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)
充電時間(時間)約2
定格使用時間(分)15
太さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。
付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本
全長(mm)140
質量(g)530
回転数(min-1[r.p.m])22000
使用圧力(MPa)0.44~0.58
空気消費量(m3/min)0.6
頭部高さ(mm)58
サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
トラスコ品番250-4180
セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード
軸径(Φmm)3
電源(V)100~120
消費電力(W)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000
外径(Φmm)27
チャック内径(Φmm)3
ハンドピース寸法(mm)27×160
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)7.2
1セット
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
全長(mm)160
電源(V)100~120
消費電力(W)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000
外径(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)7.2
Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本
全長(mm)280(バッテリー含む)
質量(g)840
径(Φmm)握り部:49
回転数(min-1[r.p.m])4500
コレットサイズ(mm)6
バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)12
取扱説明書(0.96MB)
1セット
¥52,880
税込¥58,168
翌日出荷
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。
レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。
スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。
従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300
取付部6mm コレット
全長(mm)265
外径(mm)40
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
排気方向後方
質量(g)800
トラスコ品番402-8848
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3
コレット径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。
全長(mm)410
質量(kg)2.8
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1750
回転数(min-1[r.p.m])820~3000
コード長さ(m)2.3
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。
セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。
用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。
セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個
質量(kg)3.11
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1750
回転数(min-1[r.p.m])820~3000
コード長さ(m)2.3
1セット
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。
消費電力(W)700
長さ(mm)280
幅(mm)140
質量(kg)1.5
使用電源100V 50/60Hz
適合幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
回転速度(m/min-1[r.p.m])2800~11000
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ST102G専用の吸塵用のカバーです。
適合機種ST102G
質量(g)500
1個
¥38,980
税込¥42,878
18日以内出荷
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。
セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本
全長(mm)187
高さ(mm)104
質量(g)500
出力0.45HP
回転数(min-1[r.p.m])18000
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m2/min)0.45
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。消音器付きで作業性に優れています。
用途メーカーの豊富なミニディスクシリーズが使用可能で研削から研磨までできます。小さい研磨傷で後工程が楽になります。
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Φ6.35軸のインパクトドライバー等への取り付け最適です。インパクトドライバーやドリルドライバーにグラインダー用ディスクが取り付けできます。
用途研磨作業。
径(mm)軸径:6.35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ギアレス仕様のエアグラインダーです。
振動が少なく回転がスムーズです。
軽いので疲れにくいです。
ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個
トラスコ品番250-4186
全長(mm)188
高さ(mm)77
奥行(mm)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.45
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
消費電力(W)580
アズワン品番64-8784-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。
ワンタッチ脱着でディスク交換ができるセービングシリーズでの利用がオススメです。
M10ワンタッチディスクや15穴ディスクも使用可能です。
スタンドを立てるとディスク面の角度が変えられます。
用途機械加工品のバリ取り、面取り、軽研削、一般仕上げ、鏡面仕上げ用。
トラスコ品番195-4527
質量(kg)9.2
砥石径(Φmm)100
消費電力(W)(50/60Hz)150
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3275/3930
アズワン品番64-8784-29
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
サンダーとポリッシャーの1台2役
ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。
アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。
特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。
人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。
シングル回転。
仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4
アズワン品番67-5958-21
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。