作業工具/電動・空圧工具 :「研磨 石」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。 光沢仕上げに最適なセットです。 もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。
用途光沢仕上げ作業用。 トラスコ品番195-4526 セット内容GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST 質量(kg)2.8 電源(V)100 50/60hz 消費電力(W)580 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 砥石径(Φmm)100 アズワン品番64-8784-28
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷

新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000 空気消費量(m3/min)0.2 付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)19 取付部M7×P0.75 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGA-1200-2 アングルコレットサンダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。 セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本 全長(mm)187 高さ(mm)104 質量(g)500 出力0.45HP 回転数(min-1[r.p.m])18000 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m2/min)0.45
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

YOSH-D-100A 磨研機 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)磨研機
コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。 ワンタッチ脱着でディスク交換ができるセービングシリーズでの利用がオススメです。 M10ワンタッチディスクや15穴ディスクも使用可能です。 スタンドを立てるとディスク面の角度が変えられます。
用途機械加工品のバリ取り、面取り、軽研削、一般仕上げ、鏡面仕上げ用。 トラスコ品番195-4527 質量(kg)9.2 砥石径(Φmm)100 消費電力(W)(50/60Hz)150 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3275/3930 アズワン品番64-8784-29
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1セット
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)