複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
用途S400の穴あけ用。
仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm
付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセット
トラスコ品番694-1916
幅(mm)90
寸法(mm)ふところ:25
高さ(mm)268
奥行(mm)349
最大穴あけ能力(mm) 鉄工15
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)40
最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15
穴サイズ(mm)15
長穴(mm)(最大)11.0×16.5
穴径(mm)15
最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。
360度回転式。
スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。
11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)
穴径(Φmm)(最大)20
穴あけ能力1チャージ約120回(SS400Φ20t9mm/SUS304Φ20t6mm)
長穴(mm)(最大)14×21
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。