作業工具/電動・空圧工具 :「ギヤレス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース 質量(kg)3.3(コード含む) 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く) 切断速度約7秒(SD345 D25切断時) 切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング