作業工具/電動・空圧工具 :「プラ池」の検索結果
商品豆知識
付属品工具セット(六角棒レンチ3mm・6mm、スパナ(両口)10mm×13mm)・オイルポット(油圧オイル70cc/VG32)・サイドハンドル・充電池(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5
穴あけ能力約450回/1チャージ
加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル
関連資料(3.2MB)
最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0
最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。