持ちやすい・使いやすいと感じる1台。
25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能
36Vコードレスタイプのツライチカッターです。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。
火花も少なくきれいに素早く切断できます。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。
シーンに応じて自由自在にセット可能。
トラスコ品番417-9666
切断能力(mm)25
バッテリー電圧(V)36
切断速度(秒)7
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
仕様(鉄筋径SD345)D25以下
トラスコ品番112-7546
セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)
質量(kg)129
電源(V)100V
消費電力(W)1430W/1330W
電源15A/14A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)6
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。