作業工具/電動・空圧工具 :「鉄筋 曲げ 機械」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245 曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5 質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む) トラスコ品番280-0136
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。 消費電力(W)1050 電圧(V)100 電源(V)単相100 電流(A)11 仕様(鉄筋径SD345)D10~D19 トラスコ品番455-8561 質量(kg)40.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415 曲げ角度0~180° 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以 曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 曲げR15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205 付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース 仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下 曲げ速度(135°曲げ)(秒)8 質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様(鉄筋径SD345)D10~D25 トラスコ品番112-7526 セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒 質量(kg)96.5 消費電力(W)1430W 電源15A 曲げ速度(180°曲げ)(秒)9 曲げ角度範囲0°~180°
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下 出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 曲げR25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200 付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース 仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下 質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷