切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。
アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)
質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197
切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)
切断時間(秒)2
関連資料(1.9MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。