作業工具/電動・空圧工具 :「M2.5 ダイス」の検索結果
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)25
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル
仕様(出力荷重)98kN(10t)
長さ(mm)335
幅(mm)180
高さ(mm)80
穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター
質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む)
長さ(mm)455
幅(mm)200
高さ(mm)122
穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。
丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。
溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。
スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット
機構二重絶縁、ポジションストッパー
質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)
長さ(mm)420
幅(mm)175
高さ(mm)125
穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。