鉄筋カッターDC-20DWのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D19までの切断に
トラスコ品番805-3018
材質鉄
質量(g)67
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。
切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)
トラスコ品番110-8440
セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)
質量(kg)4
切断速度(ポンピング回数)17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m
使用圧力(MPa)0.68
D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。
D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。
オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)3
質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)
アズワン品番64-8482-51
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。