複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
用途S400の穴あけ用。
仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm
付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセット
トラスコ品番694-1916
幅(mm)90
寸法(mm)ふところ:25
高さ(mm)268
奥行(mm)349
最大穴あけ能力(mm) 鉄工15
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)40
最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15
穴サイズ(mm)15
長穴(mm)(最大)11.0×16.5
穴径(mm)15
最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター
質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む)
長さ(mm)455
幅(mm)200
高さ(mm)122
穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。
丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。
溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。
スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット
機構二重絶縁、ポジションストッパー
質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)
長さ(mm)420
幅(mm)175
高さ(mm)125
穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
付属品工具セット(六角棒レンチ3mm・6mm、スパナ(両口)10mm×13mm)・オイルポット(油圧オイル70cc/VG32)・サイドハンドル・充電池(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5
穴あけ能力約450回/1チャージ
加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル
関連資料(3.2MB)
最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0
最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。