27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)83 全長(mm)240 材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番835-8183 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)200 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8509 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。 トラスコ品番650-1046 材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング 全長(mm)215 切断能力(Φmm) 硬線1.2
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。 クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180 トラスコ品番114-8834 材質本体:スチール、先端下部:銅 全長(mm)180 質量(kg)0.4 フトコロ(mm)64 締圧力(kN)9.8
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。 トラスコ品番650-1044 材質アルミニウム合金 全長(mm)256 高さ(mm)53 最大口開き(mm)60
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷


先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
用途ワークのクランピング、保持に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)75 全長(mm)360 トラスコ品番835-8182 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1763
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。 材質スチール
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。 最大口開き(mm)64 トラスコ品番114-8835 材質本体:スチール、先端上部:銅 全長(mm)280 質量(kg)1.1 フトコロ(mm)89 締圧力(kN)18.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)85 アゴの深さ(mm)76 全長(mm)280 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8508 質量(kg)0.41
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)63.5 アゴの深さ(mm)76 全長(mm)250 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8528 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)76 全長(mm)216 トラスコ品番835-8179 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
用途ワークのクランピング、保持に。 種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1747
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
用途ワークのクランピング、保持に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)75 全長(mm)250 トラスコ品番835-8165 質量(g)700 2018年トラスコ掲載ページ4 1748
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。 最大口開き(mm)100 適合パイプ外径(Φmm)0-100
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。 トラスコ品番650-1052 材質スチール、ゴム 全長(mm)215 切断能力(Φmm) 硬線1.2
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。 付属品300mmチェーン トラスコ品番160-9132 材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR) 全長(mm)215 切断能力Φ1.5
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)32 全長(mm)216 トラスコ品番835-8176 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1764
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)76 全長(mm)216 最大締圧力(kN)125 トラスコ品番835-8164 材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A) 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

狭所での作業に最適です。
種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1752
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。
全長(mm)130 最大締圧力(kN)50 トラスコ品番835-8168 材質鋼(SS400) 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ4 1748
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

板金作業時の板材の保持などに適しています。
用途ワークのクランピング、保持に。 種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1760
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
用途ワークのクランピング、保持に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)300 トラスコ品番835-8169 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1747
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。
用途ワークのクランピング、保持に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)75 全長(mm)250 トラスコ品番835-8166 質量(g)900 2018年トラスコ掲載ページ4 1748
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
用途ワークのクランピング、保持に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)75 全長(mm)250 トラスコ品番835-8167 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1748
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

パイプの保持に適しています。
種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1761
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)