3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。
出力(W)750
出力(kW)0.75
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去
セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)
出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)
穴径(Φmm)32
容量(L)引出:5
外径(Φmm)300
定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)
本体質量(kg)121
フィルター使用数2個
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)
ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4
関連資料(2.89MB)
ホイール寸法(mm)研磨部長さ170
排出口径(Φmm)175
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
出力(W)750
出力(kW)0.75
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
機能エアシャワー機能付
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
出力(W)750
出力(kW)0.75
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
出力(W)400
出力(kW)0.4
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.05/1.48
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)63.5/67
最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63.5/67
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48
ちり落とし方式手動式
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
出力(W)750
出力(kW)0.75
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ専用自社モータ
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が出にくい構造で、お客様の作業性を向上します。
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(低速型・軟質材/弱熱材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(高速型・硬質材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
電源電圧(V)3相200
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ
仕様●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。
アズワン品番65-9608-91
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。
付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
モータータイプ専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
フィルター1枚
ベルト速度(m/min)1032/1242
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830
集塵方式カートリッジフィルター方式
ベルト寸法(mm)100×915
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7
ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。
ベルト長さ(mm)915
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
ベルト速度(m/min)516/618
付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
モータータイプ専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
フィルター1枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3
ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
制御方式微差圧コントロール方式
集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式パルスジェット除塵式
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
出力(W)750
出力(kW)0.75
周波数(Hz)60
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/16.0
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
吸込口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
1台
¥269,800
税込¥296,780
20日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
出力(W)2200
出力(kW)2.2
周波数(Hz)50
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)175
最大静圧(kPa)2.75/3.24
フィルター6枚
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)71/71
最大風量(m3/min)(50/60Hz)34/-
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))71/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)13.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/71
吸込口径(Φmm)175
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.75/3.24
ちり落とし方式手動式
1個
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
出力(W)1500
出力(kW)1.5
周波数(Hz)60
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)2.35/2.75
フィルター4枚
消費電力(W)(50/60Hz)1500
騒音値(dB)69/69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/28.0
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))69/69
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)9
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/69
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
ちり落とし方式手動式
1個
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
出力(W)750
出力(kW)0.75
周波数(Hz)50
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)15.0/-
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
吸込口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
1台
¥269,800
税込¥296,780
20日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
出力(W)1500
出力(kW)1.5
周波数(Hz)50
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)2.35/2.75
フィルター4枚
消費電力(W)(50/60Hz)1500
騒音値(dB)69/69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.0/-
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))69/69
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)9
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/69
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
ちり落とし方式手動式
1個
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
出力(W)2200
出力(kW)2.2
周波数(Hz)60
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)175
最大静圧(kPa)2.75/3.24
フィルター6枚
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)71/71
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/40.0
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))71/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)13.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/71
吸込口径(Φmm)175
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.75/3.24
ちり落とし方式手動式
1個
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。