作業工具/電動・空圧工具 :「移動式集塵機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 出力(W)750 出力(kW)0.75 周波数(Hz)50 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)125 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 騒音値(dB)66/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz)15.0/- 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))66/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 吸込口径(Φmm)125 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
1台
269,800 税込296,780
20日以内出荷

おすすめ人気ランキング