航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。
使用者の疲労を軽減します。
メンテナンスが簡単です。
用途航空機関係、一般産業用に
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)10
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。