1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。※本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
仕様●電流:4.3A●定格消費電力:400W●ストローク数:約800~3000min-1(回/分)●ストローク:18mm●コード長(約):2m●定格時間:10分●付属品:ブレード(木工用)荒目、ブレード(木工用)曲線切、六角棒レンチ、T型定規●※DIY専用です。 アズワン品番65-6680-38
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング