作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。
材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。
トラスコ品番651-7629
セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース
材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
1セット(3丁)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼
表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。