作業工具/電動・空圧工具 :「ハイエチレンs」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます。
ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています。
バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます。
フィルター付。独自の高耐久設計。水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます。
全長(mm)710
質量(kg)6.4
ストローク1ストローク当り:38cm3
全幅(mm)215
タンク容量(L)13.6
全高(mm)246
最高温度(℃)50
接続方法ニップル1/2”BSPT
ホース長さ(m)1.83
最高圧力50kg/cm2
吐出量(mL)38
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:1450
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。
ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)
長さ(mm)480
幅(mm)360
質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2
高さ(mm)430
回転数(min-1[r.p.m])240
適合管径(Φmm)19~100
モーター定格(HP):1/12
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:K-3800w/C-32
1個
¥519,800
税込¥571,780
翌日出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)
長さ(mm)480
幅(mm)360
質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7
高さ(mm)430
回転数(min-1[r.p.m])240
適合管径(Φmm)19~100
モーター定格(HP):1/12
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:K-3800w/C-45
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4947
種別クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)1.4
能力外径1 1/2”-4”
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途ポリエチレン管用
仕様クイックアクション機構
トラスコ品番451-4921
種別クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)40
全長(mm)300
質量(kg)0.79
高さ(mm)55
能力(mm)10~63
能力(inch)1/4~2(外径)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。
切断能力(mm)35
トラスコ品番405-3737
全長(mm)260
質量(g)500
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4963
種別クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)1.9
能力外径4”-6”
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番405-3893
種別クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)0.4
能力外径1/8”-1 1/4”
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。
切断能力(mm)42
トラスコ品番405-3745
全長(mm)260
質量(g)500
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。