作業工具/電動・空圧工具 :「ポリエチレン管」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途ポリエチレン管用 仕様クイックアクション機構 トラスコ品番451-4921 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)40 全長(mm)300 質量(kg)0.79 高さ(mm)55 能力(mm)10~63 能力(inch)1/4~2(外径)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。 切断能力(mm)42 トラスコ品番405-3745 全長(mm)260 質量(g)500
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。 切断能力(mm)35 トラスコ品番405-3737 全長(mm)260 質量(g)500
1丁
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4947 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.4 能力外径1 1/2”-4”
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4963 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.9 能力外径4”-6”
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番405-3893 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)0.4 能力外径1/8”-1 1/4”
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V
エコ商品
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937) 長さ(mm)480 幅(mm)360 質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2 高さ(mm)430 回転数(min-1[r.p.m])240 適合管径(Φmm)19~100 モーター定格(HP):1/12 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:K-3800w/C-32
1個
519,800 税込571,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V
エコ商品
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937) 長さ(mm)480 幅(mm)360 質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7 高さ(mm)430 回転数(min-1[r.p.m])240 適合管径(Φmm)19~100 モーター定格(HP):1/12 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:K-3800w/C-45
1個
539,800 税込593,780
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2156
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9389 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)34..0 質量(g)30 種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)10.0
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2157
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9397 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)40.0 質量(g)20 種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9371 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)25.4 質量(g)10 種類プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)7.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷