作業工具/電動・空圧工具 :「銅管 1インチ」の検索結果
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。
用途被覆銅管用
切断能力1/4~1 1/2インチ(6~38mm)
仕様クイックアクション機構
適合替刃:E-3495
トラスコ品番451-5030
種別クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)34
全長(mm)210
質量(kg)0.39
高さ(mm)45
質量(g)390
鋼管最大肉厚(mm)4.2
能力(mm)6~38
能力(inch)1/4~1 1/2(外径)
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。
トラスコ品番384-5796
質量(kg)22.7
電源(V)100、50/60Hz
適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
¥639,800
税込¥703,780
当日出荷
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。
強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。
ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50
質量(kg)0.23
外径(Φmm)処理範囲:6-28
替刃仕様標準:E-3469(33185)
適合替刃33200/33190
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8
モデル番号:101
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。
強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。
ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50
質量(kg)0.26
外径(Φmm)処理範囲:6-28
替刃仕様標準:E-3469(33185)
適合替刃33200/33190
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8
モデル番号:118
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。