作業工具/電動・空圧工具 :「鋼管 50a」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)50-150A グルーブ ロール F/915
50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。 915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ロールグルーバー918、918-[[(R1)]]用の標準ドライブシャフトです。
用途50A-150A鋼管用 トラスコ品番836-6252 材質スチール 質量(kg)5.02 2018年トラスコ掲載ページ4 1446
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)50-150A グルーブロール
ロールグルーバー918-I、918/300のオプション用パーツです。
適合【外径】50~150A トラスコ品番495-1247 材質スチール 質量(kg)3.2 タイプ鋼管用
1個
76,980 税込84,678
当日出荷

32A-40ASch10または40鋼管、ステンレス管、グルーブロールセット及びドライブになります。
トラスコ品番495-1905 材質スチール 質量(kg)0.9 適合外径(Φmm)50~200A スケジュール銅管K/L/M/DWV
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番433-2539 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。 2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番451-4980 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 外径(mm)くわえられる管:61 呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50A 材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン 全長(mm)300 質量(kg)0.8 タイプ鋼管用 ベルト幅W×長さL(mm)30×760 モデル2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷