排水管清掃機 K-400AF W/C-45IWRIDGID(日本エマソン)翌々日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
排水管清掃機 K-400AF W/C-32IWRIDGID(日本エマソン)当日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1649セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)36高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
アルミエンドパイプレンチ E-910RIDGID(日本エマソン)当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。外径(mm)(くわえられる管)49呼び寸法(くわえられる管)6~40Aトラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114