マイクロニッパ(樹脂カバー付)VICTOR(花園工具)当日出荷
機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。
頭部を小さくして細かい作業に適しています。
125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)125全長A(mm)126仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付質量(g)70刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
斜ニッパ・穴付(成型カバー付)VICTOR(花園工具)当日出荷から翌日出荷
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き
穴径(Φmm)(皮むき)1.2/1.8切断能力(Φmm) 鉄線1.2
斜ニッパ(成型カバー付)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)当日出荷
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き
仕様成型カバー・穴付き刃形ラウンド刃、厚刃切断能力(Φmm) 鉄線1.2
斜ニッパ(カバーなし)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)当日出荷
・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
寸法(mm)100全長A(mm)110質量(g)60刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4”寸法D(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2
斜ニッパ(エラストマカバー付)VICTOR(花園工具)当日出荷
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
仕様エラストマーカバー付寸法D(mm)60切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ビクタープラス 強力ニッパVICTOR(花園工具)当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
エクセレントシリーズ 斜めニッパーVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途電気通信工事の電線切断に切断能力(Φmm) 鉄線1.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
エクセレントシリーズ 強力ニッパーVICTOR(花園工具)当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
エクセレントシリーズ ペンチVICTOR(花園工具)当日出荷から3日以内出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
エッジニッパー(ソフトカバー付)VICTOR(花園工具)翌々日出荷
斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。
用途組立作業等に全長(mm)120仕様ばね付トラスコ品番814-4718材質構造用炭素鋼質量(g)50切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
斜ニッパ(ソフトカバー付)VICTOR(花園工具)当日出荷
細線や銅線の切断に適しています。
刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。
マイクロエースVICTOR(花園工具)当日出荷から翌々日出荷
結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
マイクロニッパVICTOR(花園工具)(5件のレビュー)当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け高性能特殊鋼使用刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現ハンドル部にソフトカバー仕様袴部にスプリングを入れ開閉を軽減スタンダードモデルバネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ペンチVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)取扱停止中
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け高性能特殊鋼使用刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現ハンドル部に成型カバー仕様プロモデル日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ダストニッパVICTOR(花園工具)当日出荷
リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に全長(mm)126質量(g)70呼び寸法125mm(5inch)切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0アズワン品番8-477-01
マイクロエース・超硬刃付(樹脂カバー付)VICTOR(花園工具)当日出荷
照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。
結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。
なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm)115全長A(mm)114仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造質量(g)70刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4 1/2”寸法D(mm)8寸法B(mm)52寸法C(mm)12切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~