作業工具/電動・空圧工具 :「銅線 1.5」の検索結果
従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断
刃長(mm)20
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
圧着力1.25~3.5
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
エラストマーカーバー付
全長(mm)162
トラスコ品番356-0210
質量(g)140
呼び寸法150mm(6inch)
先端先細
刃幅(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
偏心機構採用で軽い切れ味です。
圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。
エラストマーカバー付
全長(mm)212
仕様エラストマーカバー付、厚刃
トラスコ品番354-1134
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
硬度(刃部)HRC58~61
切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 鉄線4.0
切断能力(Φmm) 銅線5.0
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
寸法(mm)150
全長A(mm)162
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
穴径(Φmm)(皮むき)1.8
サイズ(inch)6”
寸法D(mm)10
寸法B(mm)53
寸法C(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)185
質量(g)378
切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
関連資料(1.02MB)
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
マタ部にバネを入れている為開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立、修理、分解作業に最適です
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。