独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。
エラストマーカバー付
用途金属線の切断
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用の斜ニッパ
用途電気通信工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用の強力ニッパ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 銅線3.0
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.2
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
材質特殊鋼
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料(4.02MB)
グリップタイプディッピング
切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
偏心機構採用で軽い切れ味です。
圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。
エラストマーカバー付
全長(mm)212
仕様エラストマーカバー付、厚刃
トラスコ品番354-1134
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
硬度(刃部)HRC58~61
切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 鉄線4.0
切断能力(Φmm) 銅線5.0
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途電気通信工事の電線切断に
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途ローレット付で掴み部は細口で精密作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) 鋼線2.6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。