美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき
トラスコ品番814-4737
全長(mm)185
質量(g)350
握り径(Φmm)114
線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途ピアノ線の切断に
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。
仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き
材質特殊鋼
形状刃表面:ラウンド刃
色ホワイト/ライトブルー
適合ねじW3/8
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(結束バンド)きわ切り
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
サイズ寸切り:W3/8
タイプくわえ部:ギザ付き
仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)
材質(本体)特殊鋼
最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。
高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。
鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。
職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。
用途VVF線の切断、銅線の切断
仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無
材質クロムバナジウム鋼
刃形(表面)ラウンド・薄刃
切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯
トラスコ品番814-4752
寸法(mm)200
質量(g)300
切断能力(Φmm) 銅線5.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
偏心機構採用で軽い切れ味です。
軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192
仕様圧着機能付
トラスコ品番791-8135
材質構造用炭素鋼
質量(g)270
刃の種別薄刃
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。