コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし
セット内容バッテリー・充電器
質量(kg)5
電圧(V)DC36
スイッチ(位置)側面
回転速度(min-1[r.p.m])5000
定格時間(分)20
回転調節可
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。