薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2
適合替刃RB3042SK
ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。
適合機種RB30S・RB42S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所切断に最適です。
切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)
トラスコ品番338-4012
全長(mm)83
質量(g)180
肉厚(mm)(最大)1
適合替刃RB28SK
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ベアリング付き。
用途RB67S用。
適合機種RB67S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。
適合機種RB28S・30MINIS
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。
適合機種RB30P・42P
適合パイプ被覆銅管
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。
ローラーと刃部にベアリングを採用しています。
軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)
トラスコ品番338-3997
全長(mm)247
質量(kg)1.35
肉厚(mm)(最大)1.5
適合替刃RB3042SK
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RB67PE用。
適合機種RB67PE
適合パイプPE管
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
適合範囲(mm)外径:12~67
トラスコ品番809-4544
全長(mm)330
質量(g)870
ベアリング14
適合パイプ裸鋼管
回転半径(mm)222~250
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途PE管の切断
トラスコ品番809-4685
全長(mm)247
質量(g)870
肉厚(mm)(最大)5.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管
全長(mm)150
質量(g)350
種類被覆・裸銅管用
形式RBN30P
ベアリング8
動作半径(mm)132
適合管外径(Φmm)5~34
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管
全長(mm)93
質量(g)175
種類裸銅管用
形式RBN28
ベアリング8
動作半径(mm)60
適合管外径(Φmm)4~28
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管
全長(mm)330
質量(g)870
種類被覆・裸銅管用
形式RBN67P
ベアリング14
動作半径(mm)222~250
適合管外径(Φmm)12~67
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管
全長(mm)57
質量(g)130
種類裸銅管用
形式RB22
ベアリング5
動作半径(mm)43
適合管外径(Φmm)3~22
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RB30miniP用。
適合機種RB30MINIP
適合パイプ被覆銅管
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4684
全長(mm)176
質量(g)870
適合サイズ13Su~50Su
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4683
全長(mm)158
質量(g)400
適合サイズ13Su~30Su
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
形式F25A3-TC
タンク容量(L)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
サイズ8A-25A
形式F25A3ステンレス管仕様
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
適合パイプステンレス管
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
トラスコ品番485-4594
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2
トラスコ品番485-4586
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)
適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。
セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。
本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。
コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。
モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
電源(V)AC100
消費電力(W)380
モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。