絞り込み
ブランド
  • レッキス工業
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(6)
  • カンツール(26)
  • MCC(松阪鉄工所)(23)
  • アサダ(22)
  • スーパーツール(15)
  • トップ工業(9)
  • KTC(5)
  • MASTERTOOL(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • TRUSCO(4)
  • フジ矢(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • MEIHO(ワキタ)(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • HIT(ヒット)(3)
  • 東空販売(3)
  • WIZ'A(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「給水管」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドロップスレッダ RD レッキス工業ドロップスレッダ RDレッキス工業
39,980税込43,978
1セット
9日以内出荷
ねじ径を調整しないでテーパねじ加工ができます。セット内容:カセットヘッド(15A、20A)、ハンドル、キャリングケース。
用途水道・ガス管の作業に最適質量(kg)3.2ねじ切り能力1/2~11/4
ダイヘッド レッキス工業ダイヘッドレッキス工業
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。サイズ65A-100A種類グルービング用
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ) レッキス工業パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)レッキス工業
299,800税込329,780
1台
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41トラスコ品番485-4594質量(kg)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC レッキス工業超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTCレッキス工業
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32全幅(mm)345全高(mm)355ねじ切り能力15A~40A
超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC レッキス工業超硬カッタ付パイプマシン 150AーTCレッキス工業
1,798,000税込1,977,800
1台
30日以内出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付トラスコ品番852-0414セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
超硬カッタ付パイプマシン  90A3ーTC レッキス工業超硬カッタ付パイプマシン 90A3ーTCレッキス工業
749,800税込824,780
1台
30日以内出荷
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しています。 夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0504全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
超硬カッター付パイプマシン N100AーTC レッキス工業超硬カッター付パイプマシン N100AーTCレッキス工業
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43トラスコ品番852-0522セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台全長(mm)873質量(kg)123全幅(mm)635全高(mm)558ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
上水道管用オイル50WーR 200L レッキス工業上水道管用オイル50WーR 200Lレッキス工業
149,800税込164,780
1缶
7日以内出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途上水道配管のねじ切り作業にトラスコ品番852-1359質量(kg)200容量(L)200
手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A レッキス工業手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80Aレッキス工業
529,800税込582,780
1台
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番448-9292質量(kg)64電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3 レッキス工業自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3レッキス工業
599,800税込659,780
1台
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9306質量(kg)64ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 レッキス工業自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3レッキス工業
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A レッキス工業自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150Aレッキス工業
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
パイプマシン N100A(ステンレス管仕様) レッキス工業パイプマシン N100A(ステンレス管仕様)レッキス工業
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)AC100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43トラスコ品番852-0521セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)123全幅(mm)635全高(mm)558ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
ナライ式ダイヘッド 150PD65Aー100A レッキス工業ナライ式ダイヘッド 150PD65Aー100Aレッキス工業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業トラスコ品番809-4548適合機種150A質量(kg)12寸法倣い式自動切上2.1/2ー4
ナライ式ダイヘッド 150PD125Aー150A レッキス工業ナライ式ダイヘッド 150PD125Aー150Aレッキス工業
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業トラスコ品番809-4547適合機種150A質量(kg)14寸法倣い式自動切上5ー6
ステンフレキクランプライナ 3/4 レッキス工業ステンフレキクランプライナ 3/4レッキス工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
簡単に取り替え可能です。
用途水道用フレキシブル管のツバ出し作業用ライナトラスコ品番809-4671適合機種RT20N質量(g)50タイプインチ
ステンフレキクランプライナ 1/2 レッキス工業ステンフレキクランプライナ 1/2レッキス工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
簡単に取り替え可能です。
用途水道用フレキシブル管のツバ出し作業用ライナトラスコ品番809-4670適合機種RT20N質量(g)70タイプインチ
RBチューブカッタ N67M レッキス工業RBチューブカッタ N67Mレッキス工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れトラスコ品番809-4684全長(mm)176質量(g)870適合サイズ13Su~50Su
RBチューブカッタ N42M レッキス工業RBチューブカッタ N42Mレッキス工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れトラスコ品番809-4683全長(mm)158質量(g)400適合サイズ13Su~30Su
ラチェット式オスタ型パイプねじ切器 レッキス工業ラチェット式オスタ型パイプねじ切器レッキス工業
129,800税込142,780
1台
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548質量(kg)12ねじ切り能力1/2~2適合パイプ水道・ガス管用
手動切上ダイヘッド レッキス工業手動切上ダイヘッドレッキス工業
53,980税込59,378
1台
当日出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用その他チェーザは別売りです。
替刃 2RG チェーザ レッキス工業替刃 2RG チェーザレッキス工業(3件のレビュー)
4,990税込5,489
1組
当日出荷から3日以内出荷
用途水道・ガス管用種別替刃チェーザ適合機種2R3ねじ切器質量(g)250
パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112R レッキス工業パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112Rレッキス工業
119,800税込131,780
1個
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用質量(kg)7.4ねじ切り能力1/4~1 1/4付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4トラスコ品番122-7530種別ラチェット付オスタ型
ドロップスレッダ用 カセットヘッド 15A レッキス工業ドロップスレッダ用 カセットヘッド 15Aレッキス工業
9,498税込10,448
1セット
9日以内出荷
用途水道・ガス管の作業に最適適合パイプ径:1/2
ドロップスレッダ用 カセットヘッド 25A レッキス工業ドロップスレッダ用 カセットヘッド 25Aレッキス工業
11,980税込13,178
1セット
9日以内出荷
用途水道・ガス管の作業に最適適合パイプ径:1
ドロップスレッダ用 カセットヘッド 32A レッキス工業ドロップスレッダ用 カセットヘッド 32Aレッキス工業
11,980税込13,178
1セット
9日以内出荷
用途水道・ガス管の作業に最適適合パイプ径:11/4
ドロップスレッダ用 カセットヘッド 20A レッキス工業ドロップスレッダ用 カセットヘッド 20Aレッキス工業
9,498税込10,448
1セット
9日以内出荷
用途水道・ガス管の作業に最適適合パイプ径:3/4
2RG チェーザ レッキス工業2RG チェーザレッキス工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら