作業工具/電動・空圧工具 :「sgp 配管」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625
モーター(W)600
モーター電圧(V)100
適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。
仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A
トラスコ品番270-0158
質量(kg)12
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。
ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。
ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A
質量(kg)75
形式RG150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])49
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625
モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。