こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS329J1
材質(ねじ部)SUS304
皿振り角度(°)20
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
フレーム(mm)10.4×21.4
最大締付力(kN)6.5
皿径(Φmm)32
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
皿振り角度(°)20
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。
ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。
完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)119
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
寸法F(mm)29.4
寸法D(Φmm)38
寸法E(mm)15
最大締付力(kN)14.5
フレーム(mm)15×29.4
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)38
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)174
皿径(Φmm)45
最大締付力(kN)21.5
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)20×39.4
皿振り角度(°)20
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に
材質特殊鋼
寸法A(mm)15.6
フトコロの深さ(mm)99
寸法B(mm)7.5
首振角度(°)20
最大締付力(kN)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
皿径(Φmm)25
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立
首振角度(°)20
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
トラスコ品番125-8987
全長(mm)1140
質量(kg)8.6
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)1000
アゴの深さ(mm)174
最大締付力(kN)21.5
フレーム(mm)20×39.4
RoHS指令(10物質対応)対応
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)45
1丁
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました!
リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300)
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました!
シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。
高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。
皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704
材質特殊鋼
全長(mm)380
最大口開き(mm)300
最大締付力(kN)5
有効長(ふところ深さ)(mm)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
1丁
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に
ドライバーの補助に
グラインダー作業に
レンチとして
種類グリッププライヤ
仕様カーブ
材質スチール
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。
板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに
小片の保持に
釘抜きとして
仕様ストレート
トラスコ品番750-9197
材質スチール
全長(mm)224
質量(g)530
種類グリッププライヤ
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201
全長(mm)170
質量(g)235
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに
小片の保持に
釘抜きとして
仕様ストレート
種類グリッププライヤ
材質スチール
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)75
全長(mm)273
トラスコ品番750-9219
質量(g)705
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)170
トラスコ品番372-6584
質量(g)250
アゴの深さ(mm)35
アゴ高さ(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に
種類グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線1.2
口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。
板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576
全長(mm)205
質量(g)480
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)30
アゴの深さ(mm)40
アゴ長さ(mm)79
平行開き(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番786-7336
適合機種VC-150N、VC150S、VC225S、VD225、VL150、VW125N
質量(g)5
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)33
全長(mm)185
トラスコ品番372-6631
アゴの深さ(mm)22
適合銅管径3/16~1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)30
全長(mm)235
トラスコ品番372-6720
アゴの深さ(mm)60
アゴ長さ(mm)69
アゴ高さ(mm)30
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)150
全長(mm)455
トラスコ品番372-6606
アゴの深さ(mm)250
アゴ高さ(mm)90
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)120
全長(mm)250
トラスコ品番372-6592
アゴの深さ(mm)120
アゴ高さ(mm)88
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
溶接用工具セット 9点。従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。