作業工具/電動・空圧工具 :「丸かめ」の検索結果
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)158、グリップアダプター:94
質量(g)125、グリップアダプター:3
先端先曲がり
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番375-9091
質量(g)280
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。