作業工具/電動・空圧工具 :「水道用配管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに
材質黒色カチオン電着塗装
適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)
先端厚さ(mm)9
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番375-9091
質量(g)280
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
全長(mm)252
最大口開き(mm)47
質量(g)360
寸法L(mm)252
呼び寸法(mm)250
寸法T(mm)10.0
調整方法5段階
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
適合機種LP104AP、LP104BP
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。
アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。
フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。
水道管、ガス管などの配管工事。
トラスコ品番342-6777
全長(mm)300
質量(kg)0.6
呼び寸法くわえられる管 10~32A
外径(Φmm)くわえられる管 16~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-6177
適合機種LP104AP、LP104BP
質量(kg)1.74
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-2970
セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)
穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-2961
セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)
穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-1469
適合機種LP104AP、LP104BP
質量(kg)2.6
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
適合機種LP104AP、LP104BP
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
寸法L(mm)252
仕様口開(範囲)0~43mm
質量(g)380
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)43
寸法T(mm)9.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。