作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])6.35[1/4] トラスコ品番826-4496 セット内容ソケット4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、RH2140A、EB2075、DH2150
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

エビ ハンドナッター ちょっとナッター ロブスター(ロブテックス) 動画あり
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× トラスコ品番227-4213 全長(mm)275 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ネジアンギラス バイスプライヤ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可) トラスコ品番123-9481 全長(mm)270 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)電装ターミナルキット
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー セット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個 全長(mm)235(電装圧着工具) 質量(g)900 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 セット数15 適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
8,498 税込9,348
当日出荷

早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
1本
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

WP250DNA ネジアンギラス アンギラスタイプ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
寸法(mm)252 くわえられる加工物寸法(mm)0~47 トラスコ品番400-5406 質量(g)360 呼び寸法(mm)250 適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4) 機能はずす、つかむ、まわす 頭部先端厚(mm)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 全長(mm)50 形状開口部:6角 軸(mm)6.35
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に 種類グリッププライヤ 切断能力(Φmm) 軟線1.2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。 全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番375-9091 質量(g)280 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)× リベット径使用範囲(Φ3.2mm)× リベット径使用範囲(Φ4.8mm) タイプハンドリベッター
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

@N17d アタッチメントナッター ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)アタッチメントナッター
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174 質量(g)440 グリップ径(Φmm)55 使用範囲N4~M6 寸法1(mm)174 寸法2(mm)440 寸法3(mm)40 寸法4(mm)Φ26 寸法5(mm)Φ13 寸法6(mm)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2 トラスコ品番342-6441 全長(mm)260 質量(g)600
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品 トラスコ品番786-4914 適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1) 適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300 リベット径(Φmm)4
1個
969 税込1,066
当日出荷


ロブスター(ロブテックス)ボールポイント六角棒レンチセット
特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!。特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!。傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!。折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納。ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!。トルクがかかりやすく、なめにくい!。斜め作業、仮締めに最適なボールポイント。最大約20°の斜め作業が可能
用途六角穴付ねじの締付けに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40) セット数9本 質量(g/セット)348
1セット(9本組)
5,498 税込6,048
当日出荷

プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数45 トラスコ品番794-4977 セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】 質量(kg)11 差込角(mm)12.7 ケース寸法(mm)420×205×150
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 全長(mm)50 形状開口部:6角 軸(mm)6.35
1個
369 税込406
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R2A1 エアーリベッター ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)エアーリベッター
強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載
セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用) ストローク(mm)19 質量(kg)1.25(カバーを除く) 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下 リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8 取扱説明書(2.58MB) 寸法1(mm)290 寸法2(mm)267 寸法3(mm)112 寸法4(mm)38 寸法5(mm)57 寸法6(mm)51 工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

ロブスター(ロブテックス)エビ エキステンションバー
深く狭い所での作業などハンドル操作がしにくい時や、ソケットを延長させる時に便利です。
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。 全長(mm)215 質量(g)160
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に 刃形フラット刃
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ4.8mm) リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ6.4mm) トラスコ品番750-8093 全長(mm)535 質量(g)1750 使用ジョー アズワン品番65-2018-30
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

ロブスター(ロブテックス)エアーリベッター
最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× 使用ジョー超硬質中 全長(mm)270 質量(kg)1.2 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6) 工具ストローク(mm)16 高さH×長さL×幅W(mm)283×270×21 1本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7 トラスコ品番161-1399 対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷

ロブスター(ロブテックス)アルミプチニッパー
アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。 全長(mm)213 トラスコ品番829-0732 質量(g)170 最大切断能力(mm)(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

パワーペンチ(偏芯テコ) ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)パワーペンチ(偏芯テコ)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」 切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NA175 ネジアンギラス ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)ネジアンギラス
プライヤ用途にも使用可能! 小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。
用途ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 種類ねじプライヤ 全長(mm)170 トラスコ品番356-8911 質量(g)150 頭部厚(mm)9 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M2~M3)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)32pcs工具セット エビちゃん
コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
入組点数32 トラスコ品番794-4985 セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース 質量(kg)11
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)コードレスリベッター
高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大 ストローク(mm)25 本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時) モーターブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 使用ジョー超硬質ジョー大 リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 フレームヘッド部直径(Φmm)23 隅うち最小幅(mm)34 充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%) 関連資料※メーカーチラシ(1.16MB) サイクルタイム締結速度:1.3秒 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277 引力(kN)最大19.6
1セット
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× タイプ吸引排出装置付 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能 ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍) わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状 小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音 油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー
用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に 質量(g)900(ヘッドのみ) 使用ジョー超硬質中 使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6 使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8 寸法1(mm)310 寸法2(mm)80 寸法3(mm)64.5 寸法4(mm)Φ23 工具引張力(kN)8.8
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

ロブスター(ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MX
吊下げ用バランサー、エアー供給口と同方向になり取回し性向上。 シュートホースの曲がりをなくし、マンドレルの詰まりを低減。 一度に切断できるリベットが増えました! 高耐久超硬質ジョーとSoft-Setの採用。 ワンタッチジョーケースの採用。 マンドレル吸引排出機能付でリベットを吸引保持! 出っ張りが無くなり、スッキリ!
質量(kg)1.8 使用ジョー超硬質ジョー中 使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6 使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8 寸法1(mm)401 寸法2(mm)101 寸法3(mm)64.5 寸法4(mm)23 寸法5(mm)41 寸法6(mm)79 工具引張力(kN)8
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

ロブスター(ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ
本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)コードレスナッター
エコ商品
コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6 セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース 材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレス ストローク(mm)0.1~10 質量(kg)5.5(セット) 種類(電池)リチウムイオン蓄電池 使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10 本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】 モーター18Vブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く) 電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.41MB) (0.87MB) 取扱説明書(3.32MB) 寸法1(mm)292 寸法2(mm)285 寸法3(mm)68 寸法4(mm)76 寸法5(mm)90 寸法6(mm)106.5 寸法7(mm)127.5
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)エビ ドライバーガタハンドル 1/4
ドライバー形のソケットレンチハンドルです。グリップエンドに差込口があり延長バーとしても使用できます。
差込角(mm)6.35 全長(mm)150 トラスコ品番372-0900 質量(g)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷