作業工具/電動・空圧工具 :「よく切れるのこぎり」の検索結果
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1467
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.51
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途造園、林業、果樹剪定
質量(g)333
タイプカーブ
ピッチ(mm)3.5
刃長(mm)200
板厚(mm)1.3
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。