作業工具/電動・空圧工具 :「木材 切断 工具」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5839
質量(g)193
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。
イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き
刃長(mm)250
刃わたり(mm)250
全長(mm)580
ピッチ(mm)1.75
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5775
質量(g)242
板厚(mm)0.50
切り幅(mm)0.68
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃
木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用
刃渡り(mm)130
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。
セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。
ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。
角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット
仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)
トラスコ品番818-5826
セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ
質量(kg)1.53
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。
セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル
材質本体:アルミ
質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32
ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4
刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)
切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66
刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き
仕様替刃
横挽き用。
独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き
刃長(mm)265
刃わたり(mm)265
全長(mm)595
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
トラスコ品番818-5791
質量(g)192
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.88
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。
刃渡り(mm)240
ピッチ(mm)1
寸法(幅W×高さH)(mm)75×308
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.4
のこぎり板厚(mm)0.3
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。
刃渡り(mm)240
ピッチ(mm)1
寸法(幅W×高さH)(mm)72×566
柄桐柄
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.4
のこぎり板厚(mm)0.3
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。